KOMET® REAMAX® TS dörzsárfej H7 Cermet ASG3000, DST, Névleges ⌀ D: 30mm

Cikkszám: 239811 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 30 mm
Bevonat DST
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Belső hűtés igen
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz 27 − 34,99
Élhossz l1 6 mm
Fejhossz l 25 mm
Vágóélek száma Z 6
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,9 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 239811 30
EAN / GTIN 4047109236615
Gyártó száma 75J.93.30H7N
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes fogazású dörzsárfejek H7 tűrésre készre köszörülve.
A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a µ-tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.
ASG3000 geometriában 45°-os bekezdési szöggel és kiegészítő forgácshoronnyal a forgácsoknak a meghatározott elvezetéséhez az élek mentén. Zsák- és átmenő furatokhoz.

Figyelem:

  • További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.
  • A hozzávaló tartókat lásd a 239880239940 cikkszámoknál.
  • Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.