TAGPAD-XL 4R-D65-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2394577
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2394577
EAN / GTIN 7291075350388
Gyártó száma 2394577
L-szám L23920 1734

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 4,5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 3,7 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 65 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése