PCHRS 12.7-24 Szerszámtartó 5 fogazású vágóbetétekhez, süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz magas vállakra való vágáshoz

Cikkszám: 2391954
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2391954
EAN / GTIN 7291075215236
Gyártó száma 2391954
L-szám L23920 3088

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,189″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,031″
  • Teljes magasság (OAH): 0,83″
  • Teljes hossz (OAL): 4,72″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.189″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.031″
  • fej hossz (LH): 0.77″
  • teljes magasság (OAH): 0.83″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése