• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

KOMET® befogó, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Cikkszám: 239020 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69893
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® szár ⌀ Ds 25 mm
Befogó HSK-A 63
Szár ABS
Befogó szabvány DIN 69893
Belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 50 mm
Kiálló hossz L1 24 mm
Külső ⌀ d1 63 mm
Termék fajtája ABS befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 239020 25
EAN / GTIN 4047109038806
Gyártó száma A06 30120
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

  • A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 10.000 1/percnél.
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69893

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.