Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET® excenteres állítókészülék, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Cikkszám: 239010 50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69871
  • Alak: ADB
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Befogó SK 40
Szár ABS
Befogó szabvány DIN 69871
Alak ADB
Belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 50 mm
Termék fajtája ABS befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Gyártó száma A50 56150
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

  • Állítási út ±0,25 mm, átmérőben. 1 osztásvonal 0,02 mm-nek felel meg az átmérőben.

Felhasználás:

Telibefúró és finom kiesztergáló szerszámok finombeállításához.

Tartalom:

Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.