{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ABS® ⌀ d | 50 mm | |
| Befogó | SK 40 | |
| Szár | ABS | |
| Befogó szabvány | DIN 69871 | |
| Alak | ADB | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kinyúlási hossz A | 50 mm | |
| Kiálló hossz L1 | 30 mm | |
| Termék fajtája | ABS befogó |
| Cikkszám | 238420 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263110910 | |
| Gyártó száma | 238420 50 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |