Váltólapka CCGT 09T302L

Cikkszám: 237697 HB3010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    57,84 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    48,20 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 09T302L
Típus HB3010
Szerszámanyag HM
Forgácstörő SS
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka finomkiesztergálókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237697 HB3010
EAN / GTIN 4045197816788
Gyártó száma 237697 HB3010
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
400
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
185
Acél < 900 N/mm²
P
185
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
150
Acél < 55 HRC
H
125
Acél < 60 HRC
H
100
Acél < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült váltólapkák az ellenőrzött forgácstörés érdekében enyhén túlméretes finomfúrási munkáknál.
Kifejezetten edzett acélokhoz, INOX-hoz is.