Váltólapka CCGT 060204L

Cikkszám: 237696 CU3515
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    35,52 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    29,60 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 060204L
Típus CU3515
Szerszámanyag Cermet
Bevonat bevonat nélkül
Forgácstörő US
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka finomkiesztergálókhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237696 CU3515
EAN / GTIN 4045197817938
Gyártó száma 237696 CU3515
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült váltólapkák az ellenőrzött forgácstörés érdekében enyhén túlméretes finomfúrási munkáknál.
Univerzális, széles felhasználási tartományhoz.