Váltólapka a mikro kiesztergáló fejekhez

Cikkszám: 237625 13,9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ Dmin 13,9 mm
Típushoz D10
Maximális furatmélység 35 mm
Orsótartomány ⌀ 13,9 mm - 19,1 mm
Termék fajtája Váltólapka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237625 13,9
EAN / GTIN 4045197681584
Gyártó száma 237625 13,9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A 237495 sz. és a 237498 sz. mikro kiesztergáló fejekhez.
Adapterrel a 237625 sz. váltólapkák használhatóak.
Kiesztergálási ⌀ tartomány 6,9 – 19,1 mm.