Adapter, ⌀ Dmin: 6,9mm

Cikkszám: 237624 6,9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ Dmin 6,9 mm
Belső hűtés igen
Típus D07
Szár ⌀ 7 mm
L2 30 mm
Hossz L 56 mm
Orsótartomány ⌀ 6,9 mm - 10,1 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Gyártó száma 237624 6,9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A 237495 sz. és a 237498 sz. mikro kiesztergáló fejekhez.
Adapterrel a 237625 sz. váltólapkák használhatóak.
Kiesztergálási ⌀ tartomány 6,9 – 19,1 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek