KOMET® Unisix váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W29: 34-110

Cikkszám: 236980 34-110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,34 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,28 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Megnevezés 34-110
Típus BK7710
Típus Alu; CuZn
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,15 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236980 34-110
EAN / GTIN 4047109085701
Gyártó száma 1082190611
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek