KOMET® Unisix váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 10-010

Cikkszám: 236840 10-010
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,11 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,77 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
472 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 030204
Megnevezés 10-010
Típus BK8425
Típus ST1400
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,08 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236840 10-010
EAN / GTIN 4047109178113
Gyártó száma 1082130301
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek