KOMET® Unisix váltólapka, BK6425, Jelölés, típus W29: 24-000

Cikkszám: 236771 24-000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,58 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,15 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Megnevezés 24-000
Típus BK6425
Típus ST900; INOX
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236771 24-000
EAN / GTIN 4047109225459
Gyártó száma 1082160500
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
225
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek