Mérőórák, végzáró sapka szemmel, ANSI/AGD változat ékkövekkel, 0,5", 0,0001".

Cikkszám: 2358A-10
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
Cikkszám 2358A-10
EAN / GTIN 4946368842783
Gyártó száma 2358A-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Standard modell, különböző mérési tartományok, 0,0001. ″ . Beosztás - inch. Ez egy szabványos, hüvelykes mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és az emelőkar (opcionális) jobb vagy bal oldalra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,5″
Pontosság: ±0,0002″.
Beosztási érték: 0,0001″
Ismétlési pontosság: ±0,00003″.
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Megfelelő termékek