Mérőórák, végzáró sapka, ANSI/AGD változat, ékkövekkel, 0,25", 0,0001".

Cikkszám: 2356A-10
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
Cikkszám 2356A-10
EAN / GTIN 4946368842769
Gyártó száma 2356A-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Standard modell, különböző mérési tartományok, 0,0001. ″ . Beosztás - inch. Ez egy szabványos, hüvelykes mérőóra, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: A reteszelőcsavar és az emelőkar (opcionális) jobb vagy bal oldalra is felszerelhető. Könnyen, szerszám nélkül felszerelhetőek és leszerelhetőek. Az átmenő furatok nélküli kialakítás, a külső gyűrű és az üveg közötti biztonságos tapadás, valamint az O-gyűrű használata megakadályozza a folyadékok behatolását.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 2356S-10
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Befogószár: 9,52 mm / 0,375″
  • Folyamatos skála: Igen
  • Méret / méret: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • Méréstartomány: 0,25
  • Mérési tartomány/fordulatszám: 0,01″
  • Mérőbetét: Keményfém hegyű, menetes: 4-48UNF
  • Mérőerő: 0,4-2
  • Mérőerő: 0,4-2
  • Modell méretarányos koronggal: 0-10
  • MPE > 10-20 fordulat: ±0,0004″
  • MPE > 20 fordulat: ±0,0005″
  • Skálaosztás-érték: 0,0001″
  • Típus: ANSI/AGD szabvány
  • Inch/Metrikus: col

Megfelelő termékek