Fúró váltólapka XOMT06T204, váltólapkás telibefúróhoz, HBD30

Cikkszám: 235042 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,34 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,28 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 240 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat technológia PVD
Váltólapka ISO kód XOMT06T204
Típus HBD30
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
Cserék / élek száma 4
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 235042 UNI
EAN / GTIN 4062406253905
Gyártó száma 235042 UNI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A központi él gyorsan és biztonságosan központosítja a fúrót. A külső él kitűnően kontrolált forgácsképződést biztosít.

Felhasználás:

SOMT váltólapkák kizárólag a külső élen. XOMT váltólapkák kizárólag a központi élen.

Alkalmazható:

HOLEX Pro Drill 235000235010 sz.