Szandál,,Fekete, királykék, SL 46ESD - S1 - W13 - Méret 43

Cikkszám: 23313-43
Ár / 1 Pár
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
Cikkszám 23313-43
EAN / GTIN 4043692292465
Gyártó száma 23313-43
Gyártó/felelős személy ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Leírás

Leírás:

  • Felszereltség:
    • SL 46 ESD - S1 - W13 - Méret 43
    • SRC
    • Szandál
    • Sport Line felső rész
    • MPU INNOFLEX rendszer
    • alu-tec alumínium kupak
    • MPU hegyvédő
    • aktiv-X funkcionális ruházat
    • MPU-rebound rendszer
    • clima-stream koncepció
    • alkalmas betétellátáshoz – DGUV 112-191

  • Felsőrész:
    • A Sport Line felsőrésze textilszálakból készült szövet, amely számos előnyt ötvöz magában.
    • A szövet különösen légáteresztő, lélegző hatású, így nagyon kényelmes viseletet biztosít.
    • Vízlepergető tulajdonságai révén vízálló, gyorsan száradó és strapabíró.

  • Járótalp:
    • Az ATLAS® ötvözi a legmodernebb technológiákat és minden viselőjének anatómiai igényeit.
    • Az új INNOFLEX SYSTEM® egy holisztikus talpkoncepció, amely minden mozgásfázisban támogatja a futót.
    • Az elsőtől az utolsó talajérintkezésig a talp komplexumot folyamatosan ugyanazon a természetes erővonalon, az INNOFLEX LINE-on vezetik.
    • A saroktól a hegyig optimálisan vezeti az erőt, és így támogatja a természetes erőátvitel vonalát.
    • A megfelelő energiafelvételért, azaz a csillapításért olyan speciális területek felelősek, mint például a sarokban található CLOUDZONE.
    • A nagy méretű lépcsőfelületek, amelyek különösen energiaelnyelő MPU® anyaggal vannak ellátva, elnyelik az energiát, és azt célzottan visszajuttatják a mozgásfolyamatba.
    • Így garantált a fáradtságmentes futás a teljes munkanap során.

  • Védőfedél:
    • Alu-tec® technológia: Az új könnyedség
    • Az alumínium nemcsak évek óta szolgál high-tech anyagként a repülőgépiparban és az autóiparban, hanem ma is számos ATLAS biztonsági cipőben megtalálható.
    • Az anatómiai alakú alumínium orrmerevítő különösen könnyű, és a cipő súlypontját a láb közepére helyezi át.
    • Így aktívan hozzájárul az egyensúlyvesztésből eredő botlásos balesetek megelőzéséhez.
    • Az alumínium hőtechnikai semlegessége miatt a cipő belsejében nem keletkeznek hideghidak, így minden évszakban kellemes lábklíma biztosított.

  • Csúcsvédő:
    • Különösen térdelő munkák esetén a cipő orránál hosszabb idő után kopás jelei jelentkezhetnek.
    • Ezeket az abroncsálló MPU hegyvédő segítségével jelentősen csökkenteni lehet, így megnövelhető a cipő élettartama.

  • Belső bélés:
    • Különösen a mindennapi munkában, nagy fizikai terhelés mellett, a hőmérséklet-szabályozó tulajdonságok nem csak elvártak, hanem elengedhetetlenek is.
    • Az Active-X funkcionális bélés a legmagasabb minőséget és innovatív technológiát képviseli, és tartós, aktív nedvességszabályozást biztosít viselőjének.
    • Az Active-X funkcionális bélés nedvességszabályozó hatással rendelkezik, és gondoskodik arról, hogy a cipő gyorsan megszáradjon.
    • Nem foltos, bőrbarát és kopásálló.

  • MPU-REBOUND-RENDSZER:
    • Egészségesebb munkavégzés a megfelelő csillapítással
    • Az ATLAS® új MPU-REBOUND-SYSTEM rendszere érzékelhetően kíméletes és fáradtságmentes futást tesz lehetővé.
    • Az innovatív talprendszer képezi az alapját ennek a kiváló futási kényelemnek, és nyomáscsökkentést, csillapítást és dinamikát biztosít a viselőjének.
    • Ezt a nyomáscsökkentő talpbetét és a könnyű, rugalmas MPU-hab tökéletes összhangja biztosítja.

  • Éghajlat:
    • Az ATLAS® clima-stream® koncepció maximalizálja a légáteresztő képességet, kiegyenlíti a cipő belsejében a nedvességet és optimálisan szabályozza a környezeti hőmérsékletet.
    • A kiváló minőségű, különösen lélegző felső anyag, a hőszabályozó bélés és a Klima Komfort® talpbetét egyedülálló viselési kényelmet biztosít.

  • DGUV 112-191:
    • Az ATLAS® ortopédiai betétek széles választékát kínálja Önnek.
    • A itt megjelölt cikkek a DGUV 112-191 szabály szerint alkalmasak ortopédiai betétek ellátására.
    • Ennek meghatározó tényezője a cipőben található jelölés.