Torx®  csavar készlet 10 darabos, Profil: TX7

Cikkszám: 232990 TX7
Ár beállítása 10 Darab (2,35 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX7
Menet M2×0,4
Teljes hossz 4 mm
Meghúzási nyomaték 0,6 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232990 TX7
EAN / GTIN 4045197506207
Gyártó száma 232990 TX7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com