{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ D | 46 mm | |
| Típus | TiN | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Csúcsszög | 132 fok | |
| Alapszerszám típushoz | 36 | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
| Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Bevonat | TiN | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
| Cikkszám | 232282 46 | |
| EAN / GTIN | 4062406096809 | |
| Gyártó száma | 232282 46 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |