Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 36

Cikkszám: 232273 36
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: 5×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 5×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 36 mm - 47 mm
Hasznos hossz L1 209,5 mm
Morse-kúp MK méret 4
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232273 36
EAN / GTIN 4062406105969
Gyártó száma 232273 36
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek