Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 1,5×D, Típus: 13

Cikkszám: 232257 13
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kivitel: 1,5×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 1,5×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
⌀ tartomány Dc 13 mm - 17,5 mm
Hasznos hossz L1 26 mm
Morse-kúp MK méret 2
Szorítócsavarok 232990 TX8
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232257 13
EAN / GTIN 4045197717856
Gyártó száma 232257 13
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egyenes hornyú.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek