Csúcsvéső sűrített levegős kalapácsokhoz 25 x 75 mm, 350 mm

Cikkszám: 232 35001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 232 35001
EAN / GTIN 4049002007309
Gyártó száma 232 35001
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Általános véső- és bontási munkákhoz beton és kemény anyagokhoz

Jellemző:

  • Súly: 1630 g
  • Hossz: 350 mm
  • Behelyezési vég: 25 x 75 mm
  • A tartály átmérője: 25 mm
  • Gyártói információk: Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann Demag, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker