Axiális fúró- és marófej, offset, EWS - Varia VX3, 50.55VX3BIG1809IKDI1

Cikkszám: 230937
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
Cikkszám 230937
EAN / GTIN 4069739464015
Gyártó száma 50.55VX3BIG1809IKDI1
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT55 Biglia, tengelyes tartó eltolt tengelyekkel, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.55VX3BIG1809IKDI1
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 84
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2
  • A konzol hossza (LPR): 88 mm
  • Funkcióhossz (WF): 84 mm
  • Szárméret: BMT55 Biglia
  • Interfész mérete: EWS Varia VX3
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos