Nyitott végű dugókulcskészlet Check-Tool modulban

Cikkszám: 2309076
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2309076
EAN / GTIN 4010886895474
Gyártó száma 2309076
L-szám L60160 3516
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Nyitott végű dugókészlet Check-Tool modulban

Jellemző:

  • Tárolás: 1/3 Ellenőrző szerszámmodul
  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek