SGFFH 150-L-5 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2304012
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2304012
EAN / GTIN 7291075068344
Gyártó száma 2304012
L-szám L23920 2615

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló / esztergáló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 35 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 600 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 150 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 35 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése