TGFHR 32C-3T33L-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302994
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302994
EAN / GTIN 7291075350203
Gyártó száma 2302994
L-szám L23920 2545

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 33 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 110,5 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 33 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése