TGSF 125-1.6-1.250A Vájatmaró a TANG-GRIP vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302617
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302617
EAN / GTIN 7291075262360
Gyártó száma 2302617
L-szám L24130 164

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,18″
  • Vágási átmérő (DC): 4,92″
  • Vágótestek száma (CICT): 12
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,065″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,063″
  • Vágócsonk átmérő (DHUB): 2,52″
  • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,05″
  • Szélső vágóélek száma (ZEFP): 12 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.18″
  • szerszám átméro (DC): 4.92″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 12
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.065″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.063″
  • agy átméro (DHUB): 2.52″
  • agy vastagság (THUB): 0.05″
  • fo lapkaazonosító (MIID): TAG N1.6C
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 12
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 640 Rev/min

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése