TGTBU 20-5G-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302491
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat JETCUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302491
EAN / GTIN 7291075302349
Gyártó száma 2302491
L-szám L23920 219

Leírás

Leírás:

Dělicí držák nástroje, celková výška (OAH) 33,9 mm, celková délka (OAL) 86 mm

Jellemző:

  • Teljes magasság (OAH) 33,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 86 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20,9 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "JETCUT" Összes megtekintése