SGSF 125-6-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301364
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301364
EAN / GTIN 7291075070484
Gyártó száma 2301364
L-szám L24130 99

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 34 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5,51 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 55 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 5,2 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,51 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 5,2 mm
  • A vágólap (MIID) GSFN 6C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése