Leírás:
	
	
                
                    
		Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 29 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 10, vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 40 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus 
 -  Vágási mélység, max (CDX) 29 mm 
 -  Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm 
 -  A vágótestületek száma (CICT) 10 
 -  Vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm 
 -  Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm 
 -  Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm 
 -  Kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm 
 -  A vágólap (MIID) leírása GSFN 2 
 -  EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10 
 -  Merítési szög max (RPMX) 800 Rev/perc