SGFH 45-6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301187
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301187
EAN / GTIN 7291075069341
Gyártó száma 2301187
L-szám L23920 2800

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5,51 mm, teljes hossz (OAL) 225 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,51 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 225 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 160 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése