IMPACT dugókulcs 1/2″ 36mm L.50mm

Cikkszám: 23011036
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 23011036
EAN / GTIN 4018754251568
Gyártó száma 23011036
L-szám L60010 5817
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Kettős hatszög
  • 1/2″ négyszöghajtás
  • Króm ötvözött acél, fényezett

Jellemző:

  • d1: 49 mm
  • d2: 35 mm
  • Hosszúság mm (L): 50 mm
  • Profil: Kettős hatszög
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/2″
  • t: 28,5 mm
  • Súly: 313 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 36 mm