SGFS 5-22-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301056
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301056
EAN / GTIN 7291075069655
Gyártó száma 2301056
L-szám L23920 803

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,52 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 79 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése