SmartHolder szerszámtartó 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5 ∙ 3 - 13 ∙ PH1 - PH3 ∙ PZ1 - PZ3 ∙ T10 - T40 hornyos profil, kereszt hornyos profil PH, Pozidriv profil PZ, belső hatszög profil, belső TORX® profil,

Cikkszám: 2300SH-1
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
Cikkszám 2300SH-1
EAN / GTIN 4000896246588
Gyártó száma 2300SH-1
L-szám L60140 5752
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Praktikus szerszámkészlet – minden szakembernek vagy otthonnak – tökéletes kiegészítője a szerszámtartásnak
  • Rendkívül praktikus és kompakt, maximális szerszámokkal a legkisebb helyen, a legjobb áttekintéssel
  • Új tervezésű mini teljesen acél finomfogú reverzibilis racsni ∙ 60 fog ∙ 6°-os működési szög szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • Bittartó (80 mm hosszú) mágnessel a bitek biztonságos rögzítéséhez
  • 18 bit 25 mm hosszú ∙ 11 bit 50 mm hosszú
  • Bitadapterek
  • 6 dugókulcs fej
  • HAZET SmartHolder – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Stabil, könnyen hozzáférhető szerszámelhelyezés
  • Könnyen tisztítható
  • Bit-tár beépítési funkcióval az oldalra szerelt nyomógomb megnyomásával
  • A bitrudak széttolják egymást – az összes bit könnyen eltávolítható
  • Szerszámgarázs bittartóval – a két szerszám egyikének egyszerű meghúzásával állítható be
  • Zárt állapotban az összes alkatrész biztonságosan rögzítve van – lehetetlen kiesni. Az aljzat eltávolításához fordítsa el az aljzatot, és húzza felfelé
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk), üreges négyzet 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: Hornyolt profil, pH kereszthornyos profil, PZ Pozidriv profil, belső hatszögprofil, TORX® profil, Külső hatlapú vonóprofil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Méretek / hosszúság: 184 mm x 92 mm x 26 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 39

Tartalom:

  • 810BMK
  • 850-5.5
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-10
  • 850-12
  • 850-13
  • 863MB
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208N-6
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239N-6
  • 2304N