SGTFR 2525-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300869
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300869
EAN / GTIN 7291075071283
Gyártó száma 2300869
L-szám L23920 2406

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,52 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 65 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése