SGTFR 25.4-5 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300865
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300865
EAN / GTIN 7291075094329
Gyártó száma 2300865
L-szám L23920 791

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,217 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,178 ″, teljes hossz (OAL) 5,9 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,157”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,217”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,178”
  • Teljes hossz (OAL): 5,9”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 3”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése