SGTFR 1212-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300840
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300840
EAN / GTIN 7291075071177
Gyártó száma 2300840
L-szám L23920 2374

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Fej hossza (bal) 19 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése