SGFH 19-2 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300509
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300509
EAN / GTIN 7291075069068
Gyártó száma 2300509
L-szám L23920 37

Leírás

Leírás:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 86 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 86 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 38 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése