SGFFR 25-35-3 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300393
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300393
EAN / GTIN 7291075068733
Gyártó száma 2300393
L-szám L23920 480

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 40,6 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 34,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése