TöbbDerékszögű lépcsős fúró 6 - 38 mm

Cikkszám: 229A.ST3
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 229A.ST3
EAN / GTIN 3148516301505
Gyártó száma 229A.ST3
L-szám L60130 27
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontos, hengeres fúráshoz minden anyagban
  • Előfúrás nem szükséges
  • Keresztcsiszolás: önközpontosító
  • Agresszívebb vágás: kevesebb erőkifejtés szükséges a felhasználó részéről, nincs marásképződés
  • Jobb forgácskidobás
  • Alacsonyabb rezgés, csendesebb
  • Hengeres szár 3 oldallal a biztonságos, egyenletes hajtás érdekében
  • Lézeres jelölés egy horonyban a különböző átmérők azonosításához.

Jellemző:

  • d min. - max. [mm]: 6 - 9 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 100
  • [g]: 320