Nyitott végű kulcskészlet csillag racsnival, megfordítható 12 db 8-19 mm-es 12 db

Cikkszám: 2297418
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2297418
EAN / GTIN 4010886889503
Gyártó száma 2297418
L-szám L60160 103
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Minden szokásos méret készletben
13°-os szögben döntött csillag oldal, megfordítható
UD profil
Nagy nyomatékátvitel
Biztos fémlemez dobozban
Méretek: 320 x 210 x 55 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 210 mm
  • Teljes magasság [mm]: 54 mm
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: matt
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek