Dupla csillag kulcs nyitott UD profil 46 x 50 mm

Cikkszám: 2297183
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2297183
EAN / GTIN 4010886896884
Gyártó száma 2297183
L-szám L60160 785
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3118 szerinti kialakítás
Méretek 8x10-12x14 mm hatszögletű gyűrűvel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Hidraulikus/fékvezetékeken való alkalmazás
Alkalmazás:
15°-os szögben álló fejek
Szögben 15°-os nyílás
Szögben 30°-os eltolás, UD profilú nyílás 15°-os eltolással

Jellemző:

  • Kialakítás: Fejek 15°-os szögű hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD profilú nyílás 15°-os eltolással
  • Teljes szélesség [mm]: 75 mm
  • Teljes magasság [mm]: 45 mm
  • Teljes hossz [mm]: 395 mm
  • Súly [font]: 1,760 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 74,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 79 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 31,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 33,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Nyílásszélesség 1 (min.) [mm]: 35,0 mm
  • Nyílásszélesség 2 (max.) [mm]: 39,0 mm
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 46x50
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 46
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 50
  • Használat/alkalmazás: Alkalmazás hidraulikus/fékvezetékeken
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs