Radiális fúró- és marófej, hidraulikus tokmány Ø 20, 60.4020HYDCTXRLIKD

Cikkszám: 229632
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
Cikkszám 229632
EAN / GTIN 4069739457376
Gyártó száma 60.4020HYDCTXRLIKD
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.4020HYDCTXRLIKD
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Max. Nyomaték (TQX): 63 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 20 mm
  • A konzol hossza (LPR): 138 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Hidraulikus tágulás Ø 20,0
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480