Raklap tartókeret

Cikkszám: 22902
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 22902
EAN / GTIN 4017976229027
Gyártó száma 22902
L-szám L90080 1360
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Lapos raklapok és hálós raklapok ergonomikusan kedvező magasságban történő parkolásához. Szögacél hegesztett szerkezet, fogósarkokkal, stabil tartócsövek láblemezekkel, az egymásra helyezhető keret sarokhüvelyeibe illeszthető. Porszórt bevonatú, kék RAL 5007. Az egymásra helyezhető kereteket a lábtáblákon keresztül a raklapvázhoz lehet szilárdan csavarozni egy csavarkészlet segítségével (a szállítás tartalmazza).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felület szélessége (mm): 1010
Magasság alváz nélkül (mm): 140
Magasság alvázzal (mm): 422