DREMOTEST E Elektronikai tesztelő 0,2-12 Nm

Cikkszám: 2288311
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2288311
EAN / GTIN 4002805930649
Gyártó száma 2288311
L-szám L60160 712
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Jobbkezes nyomatékkulcsok, valamint nyomatékcsavarhúzók ellenőrzésére vagy beállítására, ideális a rögzített nyomatékkulcsok ellenőrzésére a gyártósoron
Egyszerűen használható, Elektronikai tesztelő beépített nyomatékátalakítóval (DMS)
5 modell 0,2 és 3150 N-m közötti tartományban
1/4″, SW 10, 17, 36 mm-es tal vagy 1 négyszögletes foglalattal. 1/2″ (modelltől függően)
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ négyzetadapterrel vagy 1/4″ vagy 3/8″ bitadapterrel (modelltől függően)
Nagy mérési pontosság: +/- 1 % tűrés minden leolvasásnál, +/- 1 számjegy
1. Csúcsérték-érzékelés (első csúcs / repedésérzékelés)
Automatikus visszaállítás
Váltás N-m, lbf-ft és lbf-in között
Soros interfész RS232 PC-hez
Előlegesen rendelhető: Autóadapter 12 Voltos áramellátáshoz (No. 8612-390), szoftver a plauzibilitás ellenőrzéséhez (kód 2834391)
Szállítási terjedelem:
Elektronikai teszter
RS232 kábel
Tápegység Euro-dugóval (UK, US, AUS adapter kérésre)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (figyelje meg a típustáblát)
2 (méret és meghajtás a modelltől függ)
Adapter a 8612-3150-es számhoz
Műszaki útmutató
Szállítási csomagolás
Vizsgálati tanúsítvány

Jellemző:

  • Adapter: 1/4″, 3/8″
  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Felbontás: 0,001
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 1,8 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf ft]: 8,83 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: - 8,83 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 12 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 150 mm
  • Teljes magasság [mm]: 126 mm
  • Teljes hossz [mm]: 125 mm
  • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérésnél, ± 1 számjegy
  • Interfész: RS-232
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Grafikus kijelző: nincs
  • Túlterhelés elleni védelem: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs