Axiális fúró- és marófej, EWS - Varia VX3, 40.45VX31809HAASIKC

Cikkszám: 228274
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
Cikkszám 228274
EAN / GTIN 4069739450834
Gyártó száma 40.45VX31809HAASIKC
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT45, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.45VX31809HAASIKC
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 75
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 50 mm
  • Funkcióhossz (WF): 46 mm
  • Szárméret: BMT45
  • Interfész mérete: EWS Varia VX3
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos