Raklap alváz

Cikkszám: 22810
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kerekes raklapváz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 22810
EAN / GTIN 4017976228105
Gyártó száma 22810
L-szám L90080 1006
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Lapos raklapokhoz és hálós ládákhoz. Robusztus hegesztett szögacélszerkezet, 4 rögzítő sarokkal, porszórtan, kék RAL 5007. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, rugalmas tömör gumiabroncsok, golyóscsapágyazott kerékagyak, kékesszürke ″trackless″, fékek a lengőkeréken Alacsony gördülési ellenállás, egyenletes futás, nincs menetzaj.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 1200
Hatásos hossz (mm): 1010
Tényleges szélesség (mm): 810
Rakfelület magassága (mm): 282
teljes hossz (mm): 1055
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: Rugalmas tömör gumi kékesszürke
Kerékméret (mm): 200 × 50