BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Típus: S

Cikkszám: 227362 S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 11T304 ER-JS
Típus S
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus CA6535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227362 S
EAN / GTIN 4960664686193
Gyártó száma TMA00334
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D. Pontos 90° ap = 5,5 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek