Gömbnyomásos csavarok, fej nélkül, lapos gömb/támaszfelület sík, d1=M5 / l2=11,5 mm / edzett acél

Cikkszám: 22720.0554
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 22720.0554
EAN / GTIN 4030618225331
Gyártó száma 22720.0554
Gyártó/felelős személy Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Leírás:

A hőre lágyuló műanyag golyóval ellátott golyós nyomócsavarok törékeny, nyomásérzékeny alkatrészekhez alkalmasak.
A golyós nyomócsavarok nem párhuzamos felületek szorítására, feszítésére vagy megtámasztására is használhatók.
A lapos, mozgatható golyó lehetővé teszi a sík felületre történő erőátvitelt.

Anyag
Golyó
  • Golyós csapágyacél, edzett
Csavar
  • Edzett acél, 1200 ±100 N/mm2
Megjegyzések
A gömb nem van rögzítve a forgás ellen.
Különleges kivitel kérésre.

Hivatkozások
Menetbiztosítás kérésre, lásd a mellékletet – Műszaki adatok –

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz