Menetfúró M3 , 2 db-os készlet

Cikkszám: 227.3X50T2
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227.3X50T2
EAN / GTIN 3148511536001
Gyártó száma 227.3X50T2
L-szám L60130 5973
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2.50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0.50
  • Tartalom: x 2
  • [g]: 10